Vijak za PVC stolariju FBS, upuštena lećasta glava, AW prihvat , 4,1X35mm

Vijak za PVC stolariju FBS, upuštena lećasta glava, AW prihvat                                      , 4,1X35mm

Vijak za PVC stolariju FBS, upuštena lećasta glava, AW prihvat , 4,1X35mm

Vijci za gradevinsku stolariju
VIJAK-UPLGL-ŠILJVR-AW20-(DCO)-4,1X35

Product Code 0188 144135  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Samourezujući vijak za ugradnju okova PVC stolarije FBS 1, upuštene lećaste glave sa AW prihvatom, čelik pocinčan (debeloslojno pasiviziran), Deltacoll prevlaka.

Osnovne karakteristike:
  • Prihvat: AW®20
  • Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
  • Glava Ø7,0 mm
Prednosti:
  • Povećana zaštita od korozije zahvaljujući debeloslojnoj pasivizaciji i Deltacoll prevlaci. Testirano u slanoj sprejnoj magli prema DIN EN ISO 9227-NSS, 240 sati bez pojave crvene hrđe na koroziji osnovnog metala
  • Temperaturna postojanost sloja za zaštitu od korozije 150°C
  • Sloj za zaštitu od korozije bez Cr (VI)
AW® prihvat:
  • Optimalan prenos snage
  • Bez sila izbačaja
  • Dobro centriranje
  • Brzo pronalaženje