Vijak za suhu gradnju sa dvostrukim navojem krstasti H celik fosfatirani , 4X75/50mm

Vijak za suhu gradnju sa dvostrukim navojem krstasti H celik fosfatirani                            , 4X75/50mm

Vijak za suhu gradnju sa dvostrukim navojem krstasti H celik fosfatirani , 4X75/50mm

Vijak za suhu gradnju sa dvostrukim navojem krstasti H celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-DUP.NAV-H2-(FOSF)-4X75/50

Product Code 0189 04 75  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijak za suhu (brzu) gradnju, sa dvostrukom zavojnicom.

Osnovne karakteristike:
  • Za zavrtanje u različite drvene i metalne podkonstrukcije do max. 1 mm
  • Dvostruka zavojnica sa specijalnim igličastim vrhom
  • Čelik kaljeni, fosfatizirani
  • Trubasta glava sa Philips prihvatom PH 2
Nominalni prečnik 4 mm
Dužina 75 mm
Dužina navoja 50 mm
Prečnik glave 8.5 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Trubasta glava
Vrsta navoja Dvostruka zavojnica
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA