Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani , 3,5X25/20mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani                                       , 3,5X25/20mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani , 3,5X25/20mm

Vijak za suhu gradnju samobušeci krstasti H celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-SAMOBUŠ-H2-(FOSF)-3,5X25/20

Product Code 0189 35 25  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Samobušeći vijak za suhu (brzu) gradnju.

Osnovne karakteristike:
  • Samourezivi navoj za lim sa ZEBRA® pias vrhom za bušenje
  • Za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča za metalne profile debljine 0,75-2,25 mm
  • Čelik kaljeni, fosfatizirani
  • Trubasta glava sa Philips prihvatom PH2

Nominalni prečnik 3.5 mm
Dužina 25 mm
Dužina navoja 17 mm
Dužina navoja sa samobušećim vrhom 20 mm
Prečnik glave 8.5 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Trubasta glava
Vrsta navoja Samourezivi navoj
Tip vrha vijka Samobušeći vrh
RoHS usklađeno DA