Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani , 3,9X55/35mm

Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani , 3,9X55/35mm

Vijak za suhu gradnju sa grubim navojem i prihvatom H, celik fosfatirani
VIJAK-BRZ.GR-GRU.NAV-H2-(FOSF)-3,9X55/35

Product Code 0189 39 55  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijak za suhu (brzu) gradnju, sa grubim navojem za drvo.

Osnovne karakteristike:
  • Za zavrtanje u drvene podkonstrukcije
  • Ekstremno duboka zavojnica sa oštrim vrhom
  • Čelik kaljeni, fosfatizirani
  • Trubasta glava sa Philips prihvatom PH 2
Nominalni prečnik 3.9 mm
Dužina 55 mm
Dužina navoja 35 mm
Prečnik glave 8.5 mm
Prihvat PH2
Materijal Čelik
Površinska zaštita Fosfatirano
Oblik glave Trubasta glava
Vrsta navoja Grubi navoj
Tip vrha vijka Igličasti
RoHS usklađeno DA