Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
WÜPOFAST 2.0 vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i djelimicnim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-RN-Z2-(A3K)-5X30/20
Product Code 0198 61530
|
All Product Variants
Ravna upuštena glava
Površina
PZ prihvat
Glodački džepovi
(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)
Regularni jednovojni/grubi navoj
Vretenasto glodalo
(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)
Prednja glodačka rebra i poboljšan vrh vijka
(Od L ≥ 16 mm)
Dokaz o izvedbi