FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X16mm

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 3,9X16mm

FEBOS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani
VIJAK-SAMOBUŠ-UP.LEĆ.GL-H2-(A2K)-3,9X16

Product Code 0207 183916  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1] [2]

FEBOS samobušeći i samourezivi vijak za PVC stolariju, upuštena lećasta glava sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K).Za spajanje plastičnih profila sa metalnim ojačanjem (do 2 mm), kao i za pričvršćivanje okova na profile.

Osnovne karakteristike:

  • Vijak sa navojem za lim (samourezivi)
  • Prihvat: PH2
Dužina 16 mm
Materijal Čelik
Površina Pocinčano
RoHS-usklađeno Da
Vrsta navoja x Nominirani prečnik ST3,9
Prečnik glave 7 mm
Dužina vrha bušilice 6 mm
Prečnik vrha bušilice 3.2 mm
Unutarnji pogon H2
Oblik glave Upuštena glava
Oblik vrha Vrh bušilice
Izvedba navoja Potpuni navoj
Vrsta navoja Navoj za lim