Vijak za prozorske klupice, samobušeći sa PA podloškom, AW, grubi nav. , M4,2X20mm

Vijak za prozorske klupice, samobušeći sa PA podloškom, AW, grubi nav. , M4,2X20mm

Samobušeci vijci lecaste glave Gradevinska stolarija
VIJAK-SBŠ-LGL-GRNAV-PODL-A2-AW20-M4,2X20

Product Code 0211 724220  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Samobušeći vijak za prozorske klupice, sa PA podloškom, AW prihvat, grubi navoj. Za pričvršćivanje prozorskih klupica na drvene i aluminijumske prozore bez predbušenja.

Osnovne karakteristike:
  • AW ®-pogon (AW 20)
    • Poboljšani prenos snage
    • Duži radni vijek
    • Optimalno centriranje
    • Anulirano iskakanje odvijača
  • Poliamid podloška (promjer: 12,0 mm), boja natur
    • UV stabilna, promjena boje i lomljenje podloške minimalno
    • Podloška ne puca pri zavrtanju
  • Materijal: nehrđajući čelik A2
Pažnja:
  • Max. debljina aluminijuma: 2,5 mm
  • Koristiti zavrtač sa graničnikom dubine