Hangar vijak celik pocincani TX , M10X220mm

Hangar vijak celik pocincani TX , M10X220mm

Hangar vijak celik pocincani TX
VIJAK-DIJANA-4.6-SW8/TX25-(A2K)-M10X220

Product Code 0232 310220  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Vijak sa metričkim (M) navojem i navojem za tiplu - Dijana vijak, sa unutrašnjim prihvatom
  • Osnovne karakteristike:
  • Materijal: čelik pocinčani
  • Klasa čvrstoće: 4.8
  • Unutrašnji prihvat: TX (Torx®)
Navoj M10 x 220
Materijal Čelik
Klasa snage 4.8
Površina Pocinčano
Unutrašnji prihvat TX25
Dužina navoja (drveni konac) 57 mm
Dužina navoja (metrički navoj) 50 mm