Hangar vijak celik pocincani TX , M12X100mm

Hangar vijak celik pocincani TX , M12X100mm

Hangar vijak celik pocincani TX
VIJAK-DIJANA-4.6-SW10/TX30-(A2K)-M12X100

Product Code 0232 312100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Vijak sa metričkim (M) navojem i navojem za tiplu - Dijana vijak, sa unutrašnjim prihvatom

  • Osnovne karakteristike:
  • Materijal: čelik pocinčani
  • Klasa čvrstoće: 4.8
  • Unutrašnji prihvat: TX (Torx®)
Navoj M12 x 100
Materijal Čelik
Klasa snage 4.8
Površina Pocinčano
Unutrašnji prihvat TX30
Dužina navoja (drveni konac) 52 mm
Dužina navoja (metrički navoj) 30 mm