Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani , 7,3X152mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani                                            , 7,3X152mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani , 7,3X152mm

Turbo vijak upuštene glodacke glave TX30 celik pocincani
VIJAK-TURBO-UPGL-GLOD-TX30-(A2K)-7,3X152

Product Code 0234 7301521  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Vijak građevinski Ø7,5 mm, upuštene glave sa TX30 prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Područje primjene:
  • Samourezivi vijak, koristi se za distantnu montažu ramova prozora od plastike, drveta, aluminijuma
Prednosti:
  • Brza i efikasna montaža bez korištenja tiple
  • Kod montaže ramova prozora gdje nije potrebno jako pritezanje
  • Moguća brza demonta
Dužina (l) 152 mm
Prečnik navoja (d) 7.3 mm
Materijal Čelik
Površinska zaštita Cinčano, plavo pasivirano
Tip glave Upuštena glodačka
Prečnik glave (dk) 12 mm
Pogon TX30
Tip navoja Samorezni za tiple