Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani , 7,5X132mm

Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani , 7,5X132mm

Vijak Amo III tip 1 upuštene glodacke glave AW30 celik pocincani
VIJAK-TURBO-UPGL-GLO-AW30-(A2K)-7,5X132

Product Code 0234 730132  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1] [2]

Građevinski (turbo) vijak Ø7,5 mm za distantnu ugradnju ramova stolarije Amo® III, upuštene glave Ø12 mm sa glodačkim rebrima i prihvatom AW30 (tip 1), čelik pocinčan, plavo pasiviran. Lako prodiranje kroz drvene i PVC profile.

Područje primjene:
  • Nenapregnuta montaža sa distancom kod prozorskih ramova od drveta, vještačkih materijala - PVC i aluminija
  • Povezivanje ramova
Prednosti:
  • Ušteda na vremenu - nije potrebna tipla
  • Kraće vrijeme montaže, nepotreban poseban alat za postavlja
Dužina (l) 132 mm
Prečnik navoja (d) 7.3 mm
Materijal Čelik
Površinska zaštita Cinčano, plavo pasivirano
Tip glave Upuštena glodačka
Prečnik glave (dk) 12 mm
Pogon RW30
Tip navoja Samorezni za tiple