Vijak Amo III tip 2 male cilindricne glave AW 30 celik pocincani , 7,5X122mm

Vijak Amo III tip 2 male cilindricne glave AW 30 celik pocincani , 7,5X122mm

Vijak Amo III tip 2 male cilindricne glave AW 30 celik pocincani
VIJAK-TURBO-MGL8-AW30-(A2K)-7,5X122

Product Code 0234 830122  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1] [2] [3]
Kataloška stranica [1] [2]
Građevinski (turbo) vijak Ø7,5 mm za distantnu ugradnju ramova stolarije Amo® III, male glave Ø8,0 mm sa prihvatom AW30 (tip 2), čelik pocinčan, plavo pasiviran

Za pričvršćivanje prozora u beton i čvrstu blokovsku zidnu građu. Sa malom cilindričnom glavom. Pocinčani čelik, plavo pasiviran, RW 30 pogon
  • Kratko vrijeme montaže, nisu potrebne tiple ili alat za postavljanje
  • AW pogon za duži vijek trajanja bita, poboljšan prijenos snage
  • Probojna montaža
  • Visoka nosivost zahvaljujući pozitivnom prijanjanju
  • Gotovo bez ekspanzijskih sila prilikom postavljanja
  • Moguća montaža prozora bez bočnih ležajeva i odstojnih blokova (ovisno o situaciji ugradnje, potvrditi ift alatom za montažu)
  • Pozitivno-zaključavanje, uklonjivo ankerisanje bez ekspanzijskog pritiska
  • Funkcija nosivosti zadržana, čak i pod toplotnim opterećenjem
  • Testirana otpornost na požar u trajanju od 120 minuta
Koristite ift alat za montažu za profesionalno i jednostavno planiranje ugradnje prozora.

Područje primjene:

  • Montaža prozorskih okvira, bez naprezanja, od drveta, plastičnih materijala i aluminija.
  • Spajanje prozorskih okvira.
  • Učvršćivanje nosača za prozore, zakretne armature i udarnih pandži (kratka izvedba tipa 3).
Način primjene:

Smjernice za planiranje i izvođenje ugradnje prozora i kućnih vrata, izdanje 2020.

Art.-Nr. 5995 000000

Učvršćivanje mora sigurno prenositi sve standardne sile koje utječu na prozor, što podrazumijeva i konstrukciju i temelje. Ukupno opterećenje se stoga mora izračunati iz npr. opterećenja prozora, opterećenja vjetrom i živog opterećenja (vidi DIN 1055). Važećim propisima o građenju propisano je da građevine i njihovi sastavni dijelovi moraju biti planirani na način da ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi i ne ugrožavaju javnu sigurnost. Pričvršćivanje prozora također mora biti u skladu sa ovim kriterijem.

Kada se osiguravaju zidovi sa prozorima u skladu sa bivšim standardom DIN 18056 ili elemenati sa površinom većom od 9 m², kao i staklene površine otporne na pad kako je navedeno u njemačkim tehničkim pravilima za sigurnosno staklo (TRAV) ili DIN 18008-4, potrebno je pridržavati se sljedećeg:

Norma DIN 18056 primjenjivala se na prozorske zidove sa minimalnom površinom od 9 m² i minimalnom dužinom stranice od 2 m na najkraćoj stranici. Za ovu primjenu treba koristiti anekre sa odobrenjem za građevni proizvod, evropskim tehničkim dopuštenjem ili sa pojedinačnom odobrenjem. Slično tome, samo ankeri sa odobrenjem za građevinske proizvode, evropskim tehničkim dopuštenjem ili sa pojedinačnim odobrenjem moraju se koristiti za pričvršćivanje stakla otpornog na pad kako je navedeno u njemačkim tehničkim pravilima za sigurnosno ostakljenje (TRAV) ili DIN 18008-4.

Dužina (l) 122 mm
Promjer navoja (d) 7,5 mm
Materijal Željezo
Površina Pocinčana
Tip glave Šesterougaona glava (imbus glava)
Promjer glave (d(h/k)) 8 mm
Unutrašnji pogon RW30
Tip navoja Metrički navoj
Oblik vrha Vrh