Vijak za rucke namještaja, AW prihvat , M4X18mm

Vijak za rucke namještaja, AW prihvat , M4X18mm

Vijak za rucke namještaja, AW prihvat
VIJAK-RUČNAMJ-LGL-PRIR-AW20-(A2K)-M4X18

Product Code 0275 34018  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Vijak za ručke namještaja, velike ravne lećaste glave sa AW20 prihvatom, metričkog navoja M4.

Karakteristike:

  •  Puni navoj M4
  •  Čelik pocinčani
  •  Naročito velika glava Ø9,5 mm
  •  Veće nalijeganje
  •  AW20 prihvat
  •  Dobro nalijeganje bit-umetka
  •  Bez klimavih pokreta
  •  Optimalno centriranje
  •  Dobar prenos obrtnog momenta
  •  Visoka trajnost bit-umetka
Oblik navoja M4
Dužina 18 mm
Prihvat AW20
Materijal Čelik
Završna obrada Pocinčano
Promjer glave Ø 9,5 mm
Nominalni dijametar tijela Ø 4 mm