Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrdajuci celik A2 , M8

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrdajuci celik A2                               , M8

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrdajuci celik A2 , M8

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 nehrdajuci celik A2
NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-A2-SW13-M8

Product Code 0348 8  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Šešir navrtka sa metričkim navojem (M) DIN 1587, visoki oblik, nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 1587
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 50
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: Okrugli
  • Verzija: Bez podreza, visoki oblik
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Klasa proizvoda: A

Idealno za zaštitu krajeva navoja

Napomena
Verzija bez podreza