Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 celik plavo cincan , M10

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 celik plavo cincan                                , M10

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 celik plavo cincan , M10

Šestougaona šešir navrtka visokog oblika DIN 1587 celik plavo cincan
NAVRTKA-ŠEŠ-6UG-DIN1587-SW17-(A2K)-M10

Product Code 0356 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Šešir navrtka sa metričkim navojem (M) DIN 1587, visoki oblik, čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: DIN 1587
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 6
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: Okrugli
  • Verzija: Bez podreza, visoki oblik
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Klasa proizvoda: A

Idealno za zaštitu krajeva navoja

Napomena
Verzija bez podreza