Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran , M10

Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran , M10

Samoblokirajuca navrtka sa ozubljenjem DIN 6923 celik 8 plavo pasiviran
NAVRTKA-NAZUB-SLDIN6923-8-SW15-(A2K)-M10

Product Code 0394 010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Šestougaona navrtka sa ozubljenim vijencem slično DIN 6923, sa metričkim navojem (M), čelik klase čvrstoće 8 pocinčani plavo pasivirani (A2K)
  • Norme: DIN 6923 slično
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Sigurnosna funkcija: zaključavanje zuba
  • Vrsta osiguranja: zaštita od uvijanja, zaključavanje
Napomena
DIN 6923 je povučen i zamijenjen EN 1661. Postoji zamjenjivost (fini navoj više nije potreban | Veličina ključa je promijenjena sa 15 mm na 16 mm za dimenzije M10)