Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985, nehrđajući čelik A4 , M6

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985, nehrđajući čelik A4                                  , M6

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985, nehrđajući čelik A4 , M6

Šestougaona navrtka, samoosiguravajuca, niski profil
NAVRTKA-6UG-STOP-DIN985-A4-SW10-M6

Product Code 0397 6  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Šestougaona samoosiguravajuća navrtka DIN 985 sa metričkim navojem (M), niski oblik, nehrđajući čelik A4.

Poly-Stop navrtka:
  • Metalno kućište sa upresanim plastičnim prstenom
  • Kod stvaranja spoja između vijka i navrtke, navoj vijka se spreže sa plastičnim prstenom. Tako nastale sile stezanja između profila navoja, usljed visokog frikcionog zatvaranja (zavrtanjem), stvaraju sigurnosni moment za očuvanje sile pritezanja
  • Ne dolazi do oštećenja površina navoja
  • Temperaturno područje primjene: -70°C do +120°C