Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D7,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani                                                       , D7,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani , D7,4mm

Podloška DIN 125 celik 140 HV plavo pocincani
PODLOŠKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D7,4

Product Code 0407 7  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Ravna podloška za vijke sa šestugaonom glavom i matice
  • Standard: DIN 125-A
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Tvrdoća po Vickersu (HV): 140 HV
  • RoHS usklađeno: Da
Odgovarajuće za vijke prečnika: M7
Unutrašnji prečnik 7.4 mm
Vanjski prečnik 14 mm
Debljina 1.6 mm
Standard DIN 125
Oblik A
Materijal Čelik
Čvrstoća (HV) 140 HV
Površinska zaštita Pocinčana, plavo pasivirana
RoHS usklađeno DA