Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani , 30/30mm

Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani                                               , 30/30mm

Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani , 30/30mm

Ugaona spojnica za stolice i sanduke, celik pocincani
SPOJNICA-UGAON-STOL/KUTJ-(A2K)-30/30MM

Product Code 0451 330  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Ugaona spojnica za stolice i sanduke (pribor za drvene konstrukcije)

Idealno za nekonstrukcijske spojeve drvo-drvo. Upušteni provrti s obje strane za uredne spojeve glave.
  • Rupe upuštene i pomaknute s obje strane za optimiziranu montažu
  • Za dužine krakova do 75 mm: 2 provrta
  • Za dužine krakova od 90 mm: 3 provrta
  • Čelični lim obostrano pocinčan (St37 + A2K)
  • Primjena u klasama iskoristivosti 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Područje primjene:
Nenosivi spoj lakih drvenih konstrukcija kao što su kutije, ambalaža, namještaj, stolice ili pričvrsne letve bez strukturalnog pričvršćenja.

Način primjene:
ASSY 4 i ASSYplus vijci sa upuštenom glavom su odgovarajući pričvršćivači u skladu sa ETA 11/0190.
Dužina krakova x dužina krakova 2 30x30 mm
Širina stranice 14 mm
Debljina 2 mm
Broj rupa u podnosaču nJ + glavni nosač nH 2+2 kom
Promjer otvora 4,1 mm
Težina 10 g
Materijal Čelik
Površina Pocinčana