Udarni anker za drvene prozore, 180X25X1,8

Udarni anker za drvene prozore, 180X25X1,8

Udarni anker za drvene prozore, 180X25X1,8

Udrne kandže
KANDŽA-UDARNA-DRVPROZ-2-(A2K)-180X25X1,8

Product Code 0479 18025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Udarni (zakivni) anker za drvene prozore, tip 1.

Osnovne karakteristike:
  • Otvori za ekser: Ø4,5 mm
  • Otvori za tiple: Ø6,2 mm
  • Materijal: toplo cinčani čelični lim
Prednosti:
  • Brza i jednostavna montaža drvenih prozora u otvore u zidu
Dimenzije:
Ukupno L1 x B1 x h140 x 25 x 1,8 mm
Kandža L2 x h30,0 x 17,0 mm