Okretni anker za plastične prozore , Schueco

Okretni anker za plastične prozore , Schueco

Okretni ankeri
ANKER-OKRET-Z.SCHUECO/CT70-DUG-(A2K)

Product Code 0479 5202  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Okretni anker za ugradnju plastičnih prozora.

Osnovne karakteristike:
  • Otvori za eksere:Ø4,5 mm
  • Otvori za tiple: Ø8,5 mm
  • Materijal: pocinčani čelični lim
Prednost:
  • Brza i jednostavna montaža plastičnih prozora u otvore na zidu
  • Okretni anker može odlično da prihvati (apsorbuje) termičke promjene dužine
Ukupno L1 x B1 x h200 x 25 x1,25
Kandža L2 x h37,0 x 10,0
Za profileSchüco CT 70