Navrtka za lim tip 1, 3,5mm

Navrtka za lim tip 1, 3,5mm

Navrtka za lim tip 1, 3,5mm

Navrtka za lim tip 1
NAVRTKA-LIM-FORD-(A3A)-L16,4MM-D3,5MM

Product Code 0500 1219  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Navrtka za lim motornih vozila od pocinčanog čelika.

Osobine:
  • Brzo i sigurno povezivanje dvije ili više komponenti
  • Jednostavna montaža i demontaža
  • Moguća kompenzacija tolerancije i slijepa montaža
Pogodno za vijak dijametra 3.5 mm
Raspon debljine dodatka 0.5-1.7 mm
Dužina (L) 16.5 mm
Širina (B) 11 mm
Forma A
Udaljenost između centra rupe i ruba (C) 7.2 mm
Debljina materijala (S) 0.6 mm
Materijal Opružni čelik CK 67
Površina Transparentna, pocinčana
Odgovara originalnom broju rezervnog dijela 1474663, 99959146002