Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj, natur

Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj, natur

Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj, natur

Rezervna rolna kablovske vezice za pištolj
PRIBOR-ROLA-(PIŠT-VEZIC-0502100)-NATUR-15M

Product Code 0502 1021  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Rezervna rola sa trakom pištolja za izradu kablovskih obujmica (Art.-Nr.0502 100).Plastična rola sa 15 m trake za kablovske obujmice.

Karakteristike trake za obujmice:
  • Kapacitet opterećenja kablovskih obujmica: cca. 25 kg
  • Materijal: PA 6.6
  • Temperatura primjene: -40°C do +85°C
  • Širina obujmice: 4,5 mm
  • UV-otporno
  • Bez halogena i silikona
Boja natur
Materijal PA 6.6 - poliamid
Dužina 15 m
Bez halogena Da
Bez silikona Da