Kablovska vezica za višekratnu upotrebu, 7,5X360 mm/crna

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu, 7,5X360 mm/crna

Kablovska vezica za višekratnu upotrebu
VEZICA-KABL-PLAST-VIŠEKR-UP-CRNA-7,5X360

Product Code 0502 300435  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove, sa plastičnim jezičkom, višekratno upotrebljiva.

Izvedba:
  • Bravica sa plastičnim jezičkom
  • Višekratno upotrebljive
  • Bez oštrih ivica
  • Temperaturno područje od -10 do +80°C
Karakteristike:
  • Crna: Stabilna na UV i vremenske uticaje
Boja crna
Širina 7,5 mm
Dužina 360 mm
Prečnik usnopljenja 6-100 mm
Min./maks. temperaturno područje rada -10 do 80 °C