Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Obujmica za crijevo A4
OBUJMICA-CRIJEV-A4-B12MM-SW7-(100-120)
Product Code 0538 100120
|
All Product Variants
| Similar Products
Zebra obujmica za crijeva A4, sa asimetričnom kopčom. 100% nehrđajući čelik A4.
Primjena:Materijal trake/kućišta | 1.4401 nehrđajući čelik A4 |
Materijal vijka | 1.4401 nehrđajući čelik A4 |
Pogon vijka | Ravni prorez |
Širina trake | 12 mm |
Veličina ključa | 7 mm |
Područje stezanja | 100-120 mm |