Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Cijevne i pricvrsne obujmice Multifix celik/EPDM
OBUJMICA-CJEV-GUMA-EPDM-CRN-Š15MM-D12MM
Product Code 0542 12 15
|
All Product Variants
| Similar Products
Obujmica za cijevi i kablova Multifix, sa gumenim profilom.
Primjena:Obujmica | |
Materijal | čelik, pocinčani |
Gumeni profil | |
Materijal | EPDM |
Boja | crna |
Temperaturna postojanost | -40°C do +120°C |
Shore tvrdoća | 70 ±5 |
Otpornost na abraziju | dobra |
Otpornost na vremenske uticaje i ozon | vrlo dobra |
Otpornost na starenje i svjetlost | vrlo dobra |
Otpornost na alkohol, kiseline i baze | dobra |