Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom , 83-91mm

Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom                                        , 83-91mm

Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom , 83-91mm

Zglobna obujmica za cijevi TIPP® Standard sa vijkom i tiplom
OBUJMICA-CJV-STAND-SET-TIPLVIJ80-(83-91)

Product Code 0543 0680912  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Standard cijevne obujmice u setu sa vijkom i tiplom

  • Okretna zglobno spojena obujmica
  • Zvučna izolacija obujmice prema DIN 4109
  • Temperaturna otpornost od -40°C do +100°C
  • Otpornost na zapaljivost testirana prema DIN 4120
  • Pričvrsni vijak M5 sa kombinovanim prihvatom za ravne i krstaste Philips odvijače
  • Navrtka M8 zavarena u četiri tačke (visoka čvrstoća i pouzdanost protiv uvijanja)
  • Dijana (svorni) vijak M8x100 mm
  • od pocinčanog čelika klase čvrstoće 4.6, sa unutrašnjim TX25 i vanjskim SW6 prihvatom
  • Najlonska tipla Ø10x50 mm
  • Jednostavna montaža
Područje stezanja-Ø 83 - 91 mm
Priključni navoj M8
Materijal čelik/guma