Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO , 280mm

Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO , 280mm

Obujmica za ventilacijske cijevi TIPP®-AERO
OBUJMICA-VENTCJV-AERO-BRZKOPC-M8/M10-280

Product Code 0543 830280  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Certifikat [1] [2] [3]
  • Za pričvršćivanje vazdušnih kanala i fitinga od lima okruglog preseka prema DIN EN 1506, ventilacija zgrada
  • Brzi zatvarač do DN 400 mm
  • Jednostavna i brza montaža
  • Prilikom zatvaranja, pričvrstite obujmicu za cijev pomoću dugačkog nosa uskočnog zatvarača
  • Štedi vrijeme i olakšava poravnavanje ili premještanje instaliranih cijevi
  • Ljepljena guma profila
  • Čvrsto zalijepljena EPDM guma za obujmice cijevi sprječava ispadanje cijevi prilikom kretanja
  • Gumeni umetak: Za DIN 4109
  • Otporna na ozon prema DIN 53509-1 ili ISO 1431/1
  • Otporna na starenje prema DIN 53508
  • Ponašanje kod požara prema DIN 4102-1 (B2 ne gori)
  • Otporna na razblažene kiseline i baze na sobnoj temperaturi kao i na alkoholne rastvore
  • Nije otporna na ulja, masti i goriva
Pogodno za nominalni prečnik DIN 280
Priključni navoj M8x10
Dozvoljeno opterećenje 0.6 kN
Širina metalne trake (BM) 25 mm
Debljina metalne trake (tM) 1.5 mm
Min./Max. Temperaturalna otpornost -30 do 100 °C
Materijal Čelik
Površina Pocinčano
Gumeni profilni materijal EPDM
Težina 379 gr
Bez silikona Da
Bez hlora Da
Bez halogena Da
Dužina 330 mm