Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Obujmica za crijevo Rapid
OBUJMICA-CRIJEV-RAPID-B14,3-SW8-(12-22)
Product Code 0547 312022
|
All Product Variants
| Similar Products
Materijal trake/kućišta | 1.4310 nehrđajući čelik A2 |
Materijal vijka | čelik sa cink/nikl prevlakom |
Vijak | Ravni prorez/šestougaoni |
Širina trake | 14,3 mm |
Otvor ključa | 8 mm |
Područje stezanja | 12-22 mm |