Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zebra obujmice za crijeva DIN3017
OBUJMICA-CRIJEV-Š12MM-SW7-(60-80)
Product Code 0549 26080
|
All Product Variants
| Similar Products
Materijal trake/kućišta | 1.4016 nehrđajući čelik F1 |
Materijal vijka | Čelik pocinčani, pasivirani, konzervirani |
Pogon vijka | Križni PZ/ravni prorez |
Širina trake | 12 mm |
Otvor ključa | 7 mm |
Područje stezanja | 60-80 mm |