7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice , aluminij

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice                                                          , aluminij

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice , aluminij

Utikac za prikolice 12V Putnicka vozila
UTICNICA-PRIKOL-ALU-7POL-12V

Product Code 0555 305118  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

7-polna utičnica sistema 12 V za prikolice

Karakteristike:
  • Prema ISO 1724 (N izvedba)
  • Radno temperaturno područje: -25°C do +75°C
  • Jačina struje: max. 25 A (za 2,5 mm² poprečni presjek voda)
  • Označavanje kontakata prema ISO 1724
  • Navojni kontakti koji podnose jaka zatezna opterećenja
  • Zbog upusta na vrhu, utikač se zadržava u utičnici
  • Instalacija na vučnom vozilu
  • Sa isključnim kontaktom za stražnja svjetla za maglu, npr. stražnja svjetla za maglu se isključuju čim se prikolica prikopča
IzvedbaAluminijum
Vrsta kontaktaNavojni
Materijal kontakataBakar-cink legura, nezaštićena