Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona, crvena

Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona, crvena

Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona
SPOJNICA-CEON-TERMOSK-CRV-(0,5-1,5QMM)

Product Code 0555 5101  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Termoskupljajuće spojnice otporne na prašinu i vlagu.

Osobine:
  • Poluprozirna termoskupljajuća cijev za jednostavno vizualno praćenje veze
  • Ušteda vremena zahvaljujući 40% bržem procesu skupljanja
  • Nizak rizik od oštećenja spojnice i izolacije kabla zahvaljujući niskoj temperaturi skupljanja
Područje primjene:
  • Dobra do odlična otpornost na benzin, akumulatorsku kiselinu, dizel, motorno ulje, antifriz, kočionu tečnost, 5% rastvor soli, izopropil alkohol
Napomena:
  • Izbjegavati lokalizirano pregrijavanje termoskupljajuće cijevi
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.5 mm²
Boja Crvena
Dužina 35 mm
El. probojna otpornost 30 kV/mm
IP klasa zaštite IP 67
Temp. područje primjene -55 do 125 °C
Min. temperatura skupljanja 300 °C