Elasticna razvodna stezaljka za vodice , otvorena/elasticna

Elasticna razvodna stezaljka za vodice                                                              , otvorena/elasticna

Elasticna razvodna stezaljka za vodice , otvorena/elasticna

Elasticna razvodna stezaljka za vodice
STEZALJKA-ELASTICNA-OTVOR-VDE-1.0-4,0MM2

Product Code 0556 6  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Elastične razvodne stezaljke za elektro-provodnike, prema EN 60998, otvorene.

Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Poliamid
  • Teško zapaljivo do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -40°C do +85°C
Poprečni presjek 1,5-4,0 mm²
Maks. nazivna struja 32 A
Broj polova 12
Nazivni napon 450 V/AC/DC