Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 0,75X6,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom                                                    , 0,75X6,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 0,75X6,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom
STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-BIJE-0,75X6,0

Product Code 0557 000751  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
U skladu sa DIN 46228 dio 4.

Karakteristike:
  • Polipropilenska izolaciona kragna za umetanje vodiča
  • Zemlja porijekla: Njemačka
  • Upotreba: Za fine i superfine vodiče
Boja bijela
Dužina pina 6 mm
Presjek 0,75 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C