Kliješta za stiskanje stopica C 161, 0,5-16 mm2

Kliješta za stiskanje stopica C 161, 0,5-16 mm2

Kliješta za stiskanje stopica C 161, 0,5-16 mm2

Kliješta za stiskanje stopica C 161
KLIJEŠTA-STOPICE-CJEV-WZ55

Product Code 0557 10  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Za izolirane i neizolirane kablovske cjevaste stopice prema DIN 46228
  • Presanje u oblik trna
  • Izrađen od kovanog alatnog čelika
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Promjer žice min./max. 0,5-16 mm2
Broj pozicija presanja 8 kom.
Dužina 190 mm
Materijal Alatni čelik
Površina Brunirana
Materijal ručki Plastika