Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 95,0X25,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom                                                    , 95,0X25,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom , 95,0X25,0

Cjevasta kablovska stopica sa plasticnom cahurom
STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-CRVE-95,0X25,0

Product Code 0557 10095  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
U skladu sa DIN 46228 dio 4.

Karakteristike:
  • Polipropilenska izolaciona kragna za umetanje vodiča
  • Zemlja porijekla: Njemačka
  • Upotreba: Za fine i superfine vodiče
Boja crvena
Dužina pina 25 mm
Presjek 95 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C