Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom, u traci , 2,5X14,0

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom, u traci                                            , 2,5X14,0

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom, u traci , 2,5X14,0

Cjevaste kablovske stopice, traka
STOPICA-CJEV-CU-(J2N)-PLAV-TRAK-2,5X14,0

Product Code 0557 175250  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Cjevaste kablovske stopice sa plastičnom čaurom za vodove otporne na kratak spoj i greške uzemljenja, u traci. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:
  • Za provodnike od 2,5 mm²
  • Zvonasta uvodnica od polipropilena, toplo-otpornog do +110 °C
  • Materijal: E-Cu
  • Površina: galvanski kalajisana
  • Min. debljina sloja 3 µm
Prednost:
Zahvaljujući proširenoj izolacijskoj kragni, odgovaraju svim uobičajenim vodovima otpornim na kratak spoj i greške uzemljenja do 3 kV (takođe za gumom izolovane vodove sa licnastim kablovima / NSGAFÖU 1,8/3 kV).