Cjevasta kablovska stopica DIN 46228, 1,0X6,0

Cjevasta kablovska stopica DIN 46228, 1,0X6,0

Cjevasta kablovska stopica DIN 46228, 1,0X6,0

Cjevasta kablovska stopica DIN 46228
STOPICA-CJEV-DIN46228-CU-1,0X6,0

Product Code 0557 175916  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Cjevasta kablovska stopica DIN 46228, dio 1.Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:
  • E-Cu, galvanski kalajisana
  • DIN 46228, dio 1
Presjek 1 mm²
Dužina 6 mm
Unutrašnji prečnik 1,4 mm
Debljina zida 0,15 mm
Materijal Bakar
Površina Galvanski kalajisana