Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Product Code 0557 601507  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Presjek 1,5 mm²
Dužina 7 mm
Unutrašnji prečnik 1,7 mm
Debljina zida 0,15 mm
Materijal Elektrolitički bakar
Površina Galvanski kalajisana