Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana
STOPICA-CJEV--DIN46228-CU-(J2N)-6,0X10,0

Product Code 0557 606010  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Proširena cjevčica za ulaz kabla bez spajanja.

Karakteristike:
  • DIN 46228 dio 1
  • UL ertificirano (od 0.5 mm2)
  • CSA certificirano
  • Za fine i superfine vodiče klasa 5 i 6 prema DIN EN 60228
  • Materijal: Elektrolitički bakar
  • Površina: Kalajisano
Presjek 6 mm²
Dužina 10 mm
Unutrašnji prečnik 3,5 mm
Debljina zida 0,2 mm
Materijal Elektrolitički bakar
Površina Galvanski kalajisana