Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228 , 1,5X18,0

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228                                                    , 1,5X18,0

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228 , 1,5X18,0

Cjevasta stopica sa plasticnom cahurom DIN 46228
STOPICA-CJEV-DIN46228-CU-CRN-1,5X18,0

Product Code 0557 300153  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Cjevasta kablovska stopica sa plastičnom čahurom DIN 46228, dio 4. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:

  • Cjevčica: Cu, galvanski pocinčana
  • Bez halogena
  • Boja prema DIN 47002
Boja crna
Dužina pina 18 mm
Presjek 1,5 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C