DUO cjevasta kablovska stopica, 1,5X8,0 mm

DUO cjevasta kablovska stopica, 1,5X8,0 mm

DUO cjevasta kablovska stopica
STOPICA-CJEV-DUO-CU-(J2N)-CRNA-1,5X8,0

Product Code 0557 404  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

DUO cjevasta kablovska stopica. Za krajeve licnastih kablova.

Osnovne karakteristike:

  • Za dva kabla od 1,0 mm²
  • DUO cjevaste kabl-stopice omogućuju jednostavno stvaranje petlje potencijala (napona)
  • Odlično za sklopke i komponente sa veoma zbijenom mrežom stezaljki
Boja crna
Dužina pina 8 mm
Presjek 1,5 mm²
Maks. temperaturno područje primjene 105 °C