Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/0,5-1,0

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/0,5-1,0

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom, 6,3/0,5-1,0

Ravna uticna stopica sa uticnim jezickom
STOPICA-Ž-DUP-CRVEN-6,3X0,8MM

Product Code 0558 9421  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kablovska razvodna spojnica/ravna utičnica sa dodatnim ravnim utikačem, izolovana.

Svojstva:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Min. / max. poprečni presjek žice 0.5-1.0 mm²
Boja Crvena
Veličina ravnog utikača 6.3x0.8 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne