Kablovska uvodnica, dvostrana, 4X6X9mm

Kablovska uvodnica, dvostrana, 4X6X9mm

Kablovska uvodnica, dvostrana
UVODNICA-KABL-DVOSTRANA-4X6X9MM

Product Code 0561 6634  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Kablovska uvodnica, dvostrana.

Karakteristike:
  • Otporne na koroziju, vremenske uticaje (UV zračenje, ozon), kiseline i slabe baze, kratkotrajno prskanje uljem i otapalima (između ostalog gorivima)
  • Temperaturno područje: –40°C do +120°C
  • Bez silikona
  • RoHS-usklađeno
  • Tolerancije prema ISO 3302-1 M2
  • Materijal: EPDM-kaučuk
  • Boja: crna
Unutrašnji prečnik 4,5 mm
Prečnik šupljine 6,5 mm
Vanjski prečnik 9,5 mm
Debljina 1,2 mm
Visina 6 mm
Boja crna
Materijal EPDM - kaučuk
UV otpornost Da
Bez silikona Da
Min./maks. temperaturno područje primjene -40 do 120 °C