Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Brusni papir, list Arizona Perfect
PAPIR-SUH.BRUŠ.-CICAK-10R-P120-115X230MM
Product Code 5506 132012
|
All Product Variants
Arizona Perfect brusni papir u obliku trake za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.
Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijekOblik | traka |
Širina | 115 mm |
Dužina | 230 mm |
Sistem pričvršćivanja | čičak |
Granulacija | P 120 |
Broj otvora | 10 |
Zrno | aluminijum oksid |
Podloga | C-papir |
Boja | žuta (boja pijeska) |