Brus glavcine tocka tip C , C

Brus glavcine tocka tip C , C

Brus glavcine tocka tip C
NOSAC-BRUSDISKA-ZVONASTI-NAJLON-ALU-C

Product Code 0585 1903  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Brusna zvona tip C, + 12 najlonskih runastih diskova za čišćenje i centriranja kotača i površine kotača prema glavčini.

Brusno zvono s najlonskim, runastim diskom za brušenje, Tip C
  • Za glavčine kotača sa stojećim klinom (npr. Ford, Porsche, japanska vozila)
  • Brzo skidanje korozije i naslaga na glavčini kotača
    • Ušteda vremena
    • Više nema pogrešnih priteznih momenata
  • Optimalna kvaliteta obrade
    • Nema iskrenja
    • Minimalni razvoj prašine
  • Primjena s uobičajenim i komercijalnim vrstama električnih ili baterijskih bušilica
    • Nije potreban poseban uređaj za obrađivanje
  • Izmjenjivi najlonski, runasti disk za brušenje
    • Ušteda troškova
IzvedbaTip C
Vanjski promjer zvona 1-Ø40 mm
Vanjski promjer zvona 2-Ø53 mm
Max. br. obrtaja1500 minˉ¹