Nylon brsuni flis fino A, A180

Nylon brsuni flis fino A, A180

Nylon brsuni flis fino A, A180

Nylon brsuni flis fino A
RUNO-BRUS-ROLA-A180-Š115MM-L5M

Product Code 0585 805180  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Fino najlon runo u rolni 5m x 115mm.

Granulacija 180:
  • Priprema za bojenje pocinčanog čelika
  • Ogrubljavanje i čišćenje aluminijumskih dijelova teretnih vozila
  • Brušenje nehrđajućeg čelika
Širina 115 mm
Dužina 5 m
Granulacija A180
Boja Crna