Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R1015-SVJSLONOV-D12/2,5
Product Code 0590 122531
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
Boja RAL-naziv | Svijetla slonovača |
Ral br. | 1015 |
Boja drveta | Jasen |