Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, srebr.siva

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, srebr.siva

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi, D12/2,5, srebr.siva

Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
KAPA-POKRIV-(01743)-R7001-SREBRSIVA-D12/2,5

Product Code 0590 12255  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi

  • Polietilen
  • Odgovara za vijke sa rupom u glavi d = 2,5 mm
Vanjski promjer-Ø12 mm
Promjer za rupu (d)2,5 mm
Boja RAL-nazivSrebro siva
Ral br.7001