Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pokrivna kapa za vijke sa izbušenom rupom u glavi
KAPA-POKRIV(01743)R1017ŠAFRANŽUT-D12/2,5
Product Code 0590 122552
|
All Product Variants
| Similar Products
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
Vanjski promjer-Ø | 12 mm |
Promjer za rupu (d) | 2,5 mm |
Boja RAL-naziv | Šafran žuta |
Ral br. | 1017 |
Boja drveta | Trešnja |